Tartalék csiszolóbetétek ∙ 320-as szemcseméret ∙ ⌀ 76,2 mm

Cikkszám: 9033-5-04/10
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
    Termék fajtája Popszegecselő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9033-5-04/10
    EAN / GTIN 4000896160754
    Gyártó száma 9033-5-04/10
    L-szám L60140 4474

    Leírás

    Leírás:

    • 10 db csere csiszolólap, szemcse 320, ⌀ 75 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz