Dugókulcs gépi csavarozóhoz∙ 12-szög

Cikkszám: 900SZ6-27
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 900SZ6-27
    EAN / GTIN 4000896225330
    Gyártó száma 900SZ6-27
    L-szám L60140 5132

    Leírás

    Leírás:

    • Működtetés ütéssel vagy gépi csavarhúzó adapterekkel, pl. A HAZET 1003S-1 vagy a 24 mm-es dugókulcs nagy teljesítményű átvitelt tesz lehetővé opcionális 20 mm = 3 / 4 mm-es meghajtással
    • A foglalathoz csatlakoztatott hatlapú lehetővé teszi a 20 mm = 3 / 4 mm-es meghajtáshoz való alkalmazkodást
    • Rövid kivitel
    • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
    • Felület: Foszfátozott, olajozott
    • Hasonló a DIN 3129, ISO 2725-2 szabványhoz
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk), külső hatszög 24 mm
    • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
    • Csavarkulcs mérete: 27 mm
    • Méretek / hosszúság: 45 mm
    • Átmérő D1 (a kimeneten): 40 mm
    • Átmérő D2 (a meghajtón): 27 mm
    • A gép működtetéséhez

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz