Biztonsági rugó

Cikkszám: 900S-HF1530
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 900S-HF1530
Másolás
EAN / GTIN 4000896044726
Másolás
Gyártó száma 900S-HF1530
Másolás
L-szám L60140 2286
Másolás
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Rögzítőrugó dugókulcslapkákhoz belső négyzet 12,5 =1/2/ 15 –
    36 mm ∙ E18 – E24
    hosszabbító ∙ összekötő elemek ∙ adapterek
  • Gépi működtetésű dugókulcs-lapkákhoz a DIN 3129 szerint
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
  • A gép működtetéséhez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.
Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz