Lemezvágó fogó nikkelezett többkomponensű hüvelyekkel 280 mm

Cikkszám: 90 55 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 90 55 280
    EAN / GTIN 4003773026730
    Gyártó száma 90 55 280
    L-szám L70010 253

    Leírás

    Leírás:

    • vas-, réz- vagy alumíniumlemezek vágásához max. 1,2 mm vastagságig, műanyag max. 2,0 mm vastagságig
    • Anyagok vágása deformáció nélkül
    • tiszta vágási élek, nincs a vágási profil átdolgozása
    • forgácstörővel
    • könnyű kezelhetőség
    • Vágásszélesség 2,7 mm

    Jellemző:

    • nikkelezett
    • többkomponensű bevonattal

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz