Nyitórugó a 90 55 280-hoz

Cikkszám: 90 59 280 02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Rugó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 90 59 280 02
    EAN / GTIN 4003773053712
    Gyártó száma 90 59 280 02
    L-szám L70010 2249

    Leírás

    Leírás:

    • vas-, réz- vagy alumíniumlemezek vágásához max. 1,2 mm vastagságig, műanyag max. 2,0 mm vastagságig
    • Anyagok vágása deformáció nélkül
    • tiszta vágási élek, nincs a vágási profil átdolgozása
    • forgácstörővel
    • könnyű kezelhetőség
    • Vágásszélesség 2,7 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz