Tömítés központosító 90 mm

Cikkszám: 884110 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Átmérő 18 mm - 90 mm
Teljes hossz 210 mm
Súly 834 g
Lépcsőfokok száma 3
Alapanyag Alumínium
Tartalom 6-szög kulcs, 4-es
Termék fajtája Tömítés központosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884110 90
EAN / GTIN 3662424053108
Gyártó száma 217.90

Leírás

Kivitel:

Markolat acél üthető véggel. Beállítható alumínium pofák, rögzítés a mellékelt 3-as méretű 6-szög kulccsal (ill. 90 méretnél 4-es kulccsal).
Pofánként 3 lépcső az összes tömítés- és golyóskosár típushoz történő beállítás érdekében.
18 − 53 mm; 41 − 76 mm; 54 − 90 mm.

Felhasználás:

Könnyen beállítható átmérő a tömítések, csapágyak stb. elhelyezéséhez és központosításához. A legtöbb járművön használható, beleértve a motorkerékpárokat is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz