Tömítés központosító 50 mm

Cikkszám: 884110 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Átmérő 9,5 mm - 50 mm
Teljes hossz 175 mm
Súly 280 g
Lépcsőfokok száma 3
Alapanyag Alumínium
Tartalom 6-szög kulcs, 3-as
Termék fajtája Tömítés központosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884110 50
EAN / GTIN 3662424053085
Gyártó száma 217.50

Leírás

Kivitel:

Markolat acél üthető véggel. Beállítható alumínium pofák, rögzítés a mellékelt 3-as méretű 6-szög kulccsal (ill. 90 méretnél 4-es kulccsal).
Pofánként 3 lépcső az összes tömítés- és golyóskosár típushoz történő beállítás érdekében.
9,5 − 23,5 mm; 23,5 − 36,5 mm; 36,5 − 50 mm.

Felhasználás:

Könnyen beállítható átmérő a tömítések, csapágyak stb. elhelyezéséhez és központosításához. A legtöbb járművön használható, beleértve a motorkerékpárokat is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz