Belső kihúzó, külön 8

Cikkszám: 882600 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Furatok 56 mm - 70 mm
    Termék fajtája Belső kihúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 882600 8
    EAN / GTIN 4021176011726
    Gyártó száma 21-8

    Leírás

    Kivitel:

    2 darabos szorítópofa és feszítő idom minőségi szerszámacélból.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz