Kitámasztó, külön 3

Cikkszám: 882800 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furatok 35 mm - 100 mm
Termék fajtája Kitámasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 882800 3
EAN / GTIN 4021176012488
Gyártó száma 22-3

Leírás

Kivitel:

Beépített nyomócsapágy a kitámasztó-anya könnyebb forgatásához (1-es méret nyomócsapágy nélkül).

Alkalmazható:

Belső kihúzó 882600 sz.: 6–9 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz