Kivitel:
Változatos pillanatszorítók− újszerű flexibilitás nagy befogási tartományban 2 m-ig! Sín húzott profilacélból, horganyzott. Mindkét oldalon szerszám nélkül oldható biztosítással. Nemesíthető acélból készült csúszókengyel, süllyesztékben kovácsolt. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó és (max.35°-ban) mozgatható speciális nyomólap. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.
Felhasználás:
Sokoldalú felhasználási lehetőségek a fa- és fémmegmunkálás területén az építőkocka elvnek köszönhetően. A csúszókengyel másikkal helyettesíthető vagy továbbiakkal bővíthető. Szerszám nélkül átfordítható szorításról szétfeszítésre. A gyorsszorító a munkadarab egy nyílásán keresztül is betolható. A munkadarabon történő központos elhelyezés megakadályozza a billenést. A mozgó speciális nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is lehetővé teszi. Max. szorítóerő kb. 6500 N-ig.
Figyelem:
Tartalék csúszókengyelt lásd az alkatrészlistában a
861756 sz. (T-forgatókar),
861757 sz. (fa kar) vagy
861758 sz. (meghosszabbított kar) alatt.