Beállítható pillanatszorító speciális nyomólappal és 2 forgatókarral 1000 mm

Cikkszám: 861750 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csúszósín keresztmetszet 27×13 mm
    Befogási tartomány 1 000 mm
    Kinyúlás 120 mm
    Súly 4,78 kg
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 861750 1000
    EAN / GTIN 4008158036366
    Gyártó száma SLV100M

    Leírás

    Kivitel:

    Változatos pillanatszorítók− újszerű flexibilitás nagy befogási tartományban 2 m-ig! Sín húzott profilacélból, horganyzott. Mindkét oldalon szerszám nélkül oldható biztosítással. Nemesíthető acélból készült csúszókengyel, süllyesztékben kovácsolt. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó és (max.35°-ban) mozgatható speciális nyomólap. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

    Felhasználás:

    Sokoldalú felhasználási lehetőségek a fa- és fémmegmunkálás területén az építőkocka elvnek köszönhetően. A csúszókengyel másikkal helyettesíthető vagy továbbiakkal bővíthető. Szerszám nélkül átfordítható szorításról szétfeszítésre. A gyorsszorító a munkadarab egy nyílásán keresztül is betolható. A munkadarabon történő központos elhelyezés megakadályozza a billenést. A mozgó speciális nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is lehetővé teszi. Max. szorítóerő kb. 6500 N-ig.

    Figyelem:

    Tartalék csúszókengyelt lásd az alkatrészlistában a 861756 sz. (T-forgatókar), 861757 sz. (fa kar) vagy 861758 sz. (meghosszabbított kar) alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz