Komplett alsórész tömör acél csavaros pillanatszorítóhoz, Típus: 300

Cikkszám: 860560 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mélyedés keresztmetszete 28×11 mm
Kinyúlás 140 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860560 300
EAN / GTIN 4008158035031
Gyártó száma 3101518

Leírás

Alkalmazható:

A 860500 sz. csavaros pillanatszorítóhoz, befogási tartomány: 300 mm

Alkatrész:

100 − 160-as méret = a csere az árak miatt nem gazdaságos.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz