Komplett alsórész tömör acél csavaros pillanatszorítóhoz 200

Cikkszám: 860560 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mélyedés keresztmetszete 22×8,5 mm
Kinyúlás 100 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860560 200
EAN / GTIN 4008158035017
Gyártó száma 3101516

Leírás

Alkalmazható:

A 860500 sz. csavaros pillanatszorítóhoz, befogási tartomány: 200 mm

Alkatrész:

100 − 160-as méret = a csere az árak miatt nem gazdaságos.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz