Korpusz szorító 800 mm

Cikkszám: 860291 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány a (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási tartomány a 800 mm
    Csúszósín keresztmetszet 29×9 mm
    Feszítési szélesség e 255 mm - 930 mm
    Kinyúlás b 95 mm
    Súly 3,1 kg
    Maximális szorítóerő 8 000 N
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 860291 800
    EAN / GTIN 4008158040141
    Gyártó száma KRE80-2K

    Leírás

    Kivitel:

    Sín húzott matt fényű acélból, galvanikus horganyzással. Csúszókengyel dupla megcsúszás elleni biztosítással. Könnyen járó trapézmenetes acél orsó, barnított. Fém erősítésű műanyag ház. Akár 8000 N szorítóerő.
    • Rendkívül nagy szorítófelületek levehető védősapkákkal
    • A védő munkadarab felfekvők levehetőek
    • Az alsó rész megfordításával a szorítóból feszítő lesz
    • 2 komponenses markolat belső hatszöggel (SW6), a szorítóerő kényelmesen kifejthető

    Felhasználás:

    A szorítóval a sín minden oldalán lehet szorítani, tehát a sín mögött és mellett is. Ennek köszönhetően olyan rögzített helyek is hozzáférhetővé válnak, melyek a hagyományos pillanatszorítókkal nem érhetőek el. Feszítés funkcióhoz szerszám nélkül átalakítható.

    Figyelem:

    A 860290 sz. utódja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz