{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány a | 1 000 mm | |
Csúszósín keresztmetszet | 29×9 mm | |
Feszítési szélesség e | 255 mm - 1 130 mm | |
Kinyúlás b | 95 mm | |
Súly | 3,45 kg | |
Maximális szorítóerő | 8 000 N | |
Termék fajtája | Szorító |
Cikkszám | 860291 1000 | |
EAN / GTIN | 4008158040158 | |
Gyártó száma | KRE100-2K |