Kivitel:
Eredeti svájci zseb- és multifunkciós szerszámok: felülmúlhatatlan a minőség, a precizitás, a felhasználóbarát kivitel és funkcionalitás tekintetében.
Funkció:
- Kombinált fogó
- − Huzalvágóval vékony és lágy huzalokhoz 40 HRC-ig
- − Keményhuzal vágóval
- Csavarhúzó 2 mm
- Csavarhúzó 7,5 mm
- − Erős ládanyitóval
- Konzervnyitó
- − Csavarhúzóval 3 mm
- Sörnyitó
- − Csavarhúzóval 5 mm
- − Huzalhajlítóval
- Nagyméretű penge
- Olló
- Fémfűrész
- − Fémreszelővel
- Fafűrész
- Szúró-fúróár
- 1 / 2 csavarhúzó Phillips-hez
- Fa véső és hántoló
- − Huzalcsupaszítóval
- − Huzalvágóval
- Érvéghüvely prés
- Vonalzó (230 mm)
- Vonalzó (9 col)
- Csatlakozó dugóhúzóhoz és
- − Rögzítő szem
- Laprugó minden szerszámhoz
- Kioldó tolóka
- Bit kulcs
- Bit tartó
- − Bittel 3-as belső hatlapú csavarokhoz
- − Bittel 4-es belső hatlapú csavarokhoz
- − Bittel, PH 0
- − Bittel, PH 3
- − Bittel, TX 10
- − Bittel, TX 15
- Hely további bitek számára
- Mini csavarhúzó
- Dugóhúzó
Felhasználás:
Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.
Tartalom:
Bőrtok.
Figyelem:
A multifunkciós szerszám ezen felül rendelkezik egy bit készlettel és egy dugóhúzóval.