Multifunkciós szerszám, Típus: TOOL

Cikkszám: 846100 TOOL
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Bőr tok
Teljes hossz 115 mm
Funkciók száma 28
Súly 337 g
Fogantyúburkolat anyaga rozsdamentes acél
Egy kézzel használható nem
Rögzíthető penge igen
Egykezes penge nem
Termék fajtája Multifunkciós zerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 846100 TOOL
Másolás
EAN / GTIN 7611160301789
Másolás
Gyártó száma 3.0327.L
Másolás
Gyártó VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 WALDSHUT-TIENGEN, Deutschland, www.victorinox.com

Leírás

Kivitel:

Eredeti svájci zseb- és multifunkciós szerszámok: felülmúlhatatlan a minőség, a precizitás, a felhasználóbarát kivitel és funkcionalitás tekintetében.

Funkció:

  1. Kombinált fogó
  2. − Huzalvágóval vékony és lágy huzalokhoz 40 HRC-ig
  3. − Keményhuzal vágóval
  4. Csavarhúzó 2 mm
  5. Csavarhúzó 7,5 mm
  6. − Erős ládanyitóval
  7. Konzervnyitó
  8. − Csavarhúzóval 3 mm
  9. Sörnyitó
  10. − Csavarhúzóval 5 mm
  11. − Huzalhajlítóval
  12. Nagyméretű penge
  13. Olló
  14. Fémfűrész
  15. − Fémreszelővel
  16. Fafűrész
  17. Szúró-fúróár
  18. 1 / 2 csavarhúzó Phillips-hez
  19. Fa véső és hántoló
  20. − Huzalcsupaszítóval
  21. − Huzalvágóval
  22. Érvéghüvely prés (elektromos)
  23. Vonalzó (230 mm)
  24. Vonalzó (9 col)
  25. Csatlakozó dugóhúzóhoz és
  26. − Rögzítő szem
  27. Laprugó minden szerszámhoz
  28. Kioldó tolóka

Felhasználás:

Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.

Tartalom:

Bőrtok.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz