Univerzális kés 2K markolattal és funkcionális csúccsal 3 pengével, 18 mm

Cikkszám: 845070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
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
Késhossz penge nélkül 170 mm
Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Gyártó száma DC560HOF

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható pengék pontos fém megvezetőben. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Kézre álló 2 komponensű markolat kellemes elasztomer bevonattal. A penge automatikusan rögzül. Multifunkcionális csúcs a pengevezetőnél dobozok kinyitásához, csavarhúzó funkcióhoz, kartonok kinyitásához stb. 3 darab 8 részes 18 mm széles.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10 méret; 845015 sz. 10 méret; 845016 sz. 10 méret; 845018 sz. 50 méret; 845019 sz. 50 méret; 845021 sz. 10 méret; 845023 sz. 50 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz