MM TC286N-103-G-T10 IC28 Cserélhető keményfém nyersfejek

Cikkszám: 8424130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8424130
    EAN / GTIN 7291075456943
    Gyártó száma 8424130
    L-szám L24060 1063

    Leírás

    Leírás:

    Cserélhető keményfém üres fejek MM TC286N-103-G-T10 IC28

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz