MM TC138N-28-G-T05 IC28 Cserélhető keményfém nyersfejek

Cikkszám: 8424110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8424110
EAN / GTIN 7291075456776
Gyártó száma 8424110
L-szám L24060 1036

Leírás

Leírás:

Cserélhető keményfém vaktöltényfejek MM TC138N-28-G-T05 IC28

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz