MM ESR-G 100-13 T06 IC03 Cserélhető tömör keményfém nyersdarabok Multi-Master fejekhez

Cikkszám: 8422783
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8422783
EAN / GTIN 7291075266399
Gyártó száma 8422783
L-szám L24060 953

Leírás

Leírás:

Cserélhető tömör keményfém nyersdarabok Multi-Master fejekhez MM ESR-G 100-13 T06 IC03

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz