MM ESR-G.625-.83 T10 IC08 Cserélhető tömör keményfém nyersdarabok Multi-Master fejekhez

Cikkszám: 8422318
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8422318
    EAN / GTIN 7291075266313
    Gyártó száma 8422318
    L-szám L24060 866

    Leírás

    Leírás:

    Cserélhető tömör keményfém nyersdarabok Multi-Master fejekhez MM ESR-G.625-.83 T10 IC08

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz