MM ESB-G 160-21 T10 IC08 Keményfém nyersdarab Multimaster

Cikkszám: 8422096
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8422096
    EAN / GTIN 7291075266139
    Gyártó száma 8422096
    L-szám L24060 449

    Leírás

    Leírás:

    Volfrám-karbid nyersdarabok, interfész jellemzők T10, vágási átmérő (DC) 16 mm

    Jellemző:

    • T10 funkciók
    • Sarok sugara (RE) 8,15 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz