MM ESR-G 160-21 T10 IC08 Cserélhető tömör keményfém nyersdarabok Multi-Master fejekhez

Cikkszám: 8421936
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8421936
    EAN / GTIN 7291075266290
    Gyártó száma 8421936
    L-szám L24060 847

    Leírás

    Leírás:

    Cserélhető tömör keményfém nyersdarabok Multi-Master fejekhez MM ESR-G 160-21 T10 IC08 IC08

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz