Ékhorony-sorjázó teleszkópos szárral és 11-es méretű váltólapkával.

Cikkszám: 839705
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
445 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm - 230 mm
Markolat kivitele 2K-markolat
ékhorony szélessége 2,4 mm - 11 mm
Nyél anyaga Műanyag
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839705
EAN / GTIN 7290005395864
Gyártó száma NG3300

Leírás

Kivitel:

2K-markolat teleszkópos szárral és cserélhető vágólapkával.

Felhasználás:

Hornyok sorjázásához furatokban vagy tengelyeken.