Vágólapka ékhornyokhoz 8 mm

Cikkszám: 839720 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális szélességhez (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágólapka vastagsága 4,5 mm
    ékhorony szélessége 1,2 mm - 8 mm
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 839720 8
    EAN / GTIN 7290003241385
    Gyártó száma BN7001

    Leírás

    Alkalmazható:

    Ékhorony sorjázó 839705 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz