• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Sorjázó penge HSS TiN bevonatú, TiN, Típus: N2

Cikkszám: 839030 N2
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 812 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 2,6 mm
Teljes hossz 20 mm
Alapanyag HSS-TiN
Típus N2
Felhasználás jobbról+balról
Sorjázandó anyag Sárgaréz, öntvény
Bevonat TiN
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839030 N2
EAN / GTIN 7290003234592
Gyártó száma BN2012

Leírás

Figyelem:

Az N típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 839150; 839120; 839140; 839170 839890 sz.