Kivitel:
2K tartó (3 − 20 méretig) pisztolymarkolattal, cserélhető precíziós köszörülésű lyukasztókésekkel. Tömítőgyűrűk egy műveletben történő elkészítéséhez 2 különböző ⌀-jű lyukasztókés fogható be a tartóba.
Felhasználás:
Lyukasztáshoz, vagy tárcsák / gyűrűk előállításához egy műveletben. Gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához, szövethez, vagy hasonló anyagokhoz.
Tartalom:
1-1 lyukasztókés ⌀
832110 sz.: 15 db Méret 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
A lyukasztókések kombinációs lehetőségei belső : külső (mm): 3−10 belső 12−30 külsővel 12−20 belső 22−30 külsővel
Doboz hossz×szélesség×magasság (mm): Műanyag 275×205×50
Központosító csúcs
832140 sz.: 1 db
1-1 körkivágó ⌀: 55−330 mm
Figyelem:
- A stancoláskor használjon fa, bőr, vagy hasonló alátétet.
- A következő kombinációs megoldások nem lehetségesek: 20 (belső) 22-vel (külső); 30 (belső) 32-vel (külső); 40 (belső) 42-vel (külső); 50 (belső) 52-vel (külső).