Tömítéskivágó készlet kompletten tartóban 2-50 mm

Cikkszám: 832100 2-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lyukasztási tartomány 2 mm - 50 mm
Termék fajtája Tömítéskivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 832100 2-50
EAN / GTIN 3700825601686

Leírás

Kivitel:

2K tartó (3 − 20 méretig) pisztolymarkolattal, cserélhető precíziós köszörülésű lyukasztókésekkel. Tömítőgyűrűk egy műveletben történő elkészítéséhez 2 különböző ⌀-jű lyukasztókés fogható be a tartóba.

Felhasználás:

Lyukasztáshoz, vagy tárcsák / gyűrűk előállításához egy műveletben. Gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához, szövethez, vagy hasonló anyagokhoz.

Tartalom:

1-1 lyukasztókés ⌀ 832110 sz.: 29 db Méret 2‑50
A lyukasztókések kombinációs lehetőségei belső : külső (mm): 2−10 belső 12−50 külsővel 12−20 belső 22−50 külsővel 22−30 belső 32−50 külsővel 32−40 belső 42−50 külsővel
Doboz hossz×szélesség×magasság (mm): Műanyag 265×200×50
Központosító csúcs 832140 sz.: 1 db

Figyelem:

  • A stancoláskor használjon fa, bőr, vagy hasonló alátétet.
  • A következő kombinációs megoldások nem lehetségesek: 20 (belső) 22-vel (külső); 30 (belső) 32-vel (külső); 40 (belső) 42-vel (külső); 50 (belső) 52-vel (külső).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban