Négyszögár műanyag nyéllel 110 mm

Cikkszám: 831700 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
420 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 110 mm
Penge ⌀ 8 mm
Teljes hossz 200 mm
Termék fajtája Négyszög ár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 831700 110
EAN / GTIN 7610733087150
Gyártó száma D16024000

Leírás

Kivitel:

Ütésálló műanyag nyéllel és krómozott 4-szög pengével.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz