Hajlító szerszám, Rádiusz: 2mm

Cikkszám: 823603 2
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
Rádiusz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális hajlítási magasság 100 mm
Rádiusz R1 2 mm
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 823603 2
Másolás
EAN / GTIN 2050001933232
Másolás
Gyártó száma HBM.020.020.11
Másolás

Leírás

Kivitel:

Hajlító szerszám 90°.

Alkalmazható:

Profilhajlító: 823600 sz. 100 méret

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz