Precíziós szöghajlító készülék teljes tartozékkal 100 mm

Cikkszám: 823600 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális munkadarab magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 465 mm
Mélység 240 mm
Magasság 205 mm
Maximális munkadarab magasság 100 mm
Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (hidegen) 100×7 / 18×18 mm
Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (melegen) 100×10 / 22×22 mm
Hengeres anyag max. hajlítási teljesítménye (hidegen) ⌀ 18 mm
Súly 43,9 kg
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 823600 100
EAN / GTIN 2050001933072
Gyártó száma HBM.020.000.01

Leírás

Kivitel:

Könnyen kezelhető, nagy teljesítményű hajlító készülék különböző profilok hajlításához 180°-ig. A profilok biztonságosan és fixen befoghatóak. Ismételhető pontosságú hajlítás a precíz hajlító- és befogószerkezetnek köszönhetően. Az integrált szög- és hosszanti ütközők gyors munkavégzést tesznek lehetővé pontos hajlítási eredmények mellett. Gyors munkavégezés masszív profilok esetén is, melyet a tűgörgő csapágyazott forgótányér tesz lehetővé (60 és 100 méret).

Felhasználás:

Méretpontos és felhasználóbarát hideg és meleg hajlítás (hajlítási szög 0 − 180°), mind éles hajlítási peremmel, mind különböző hajlítási rádiuszokkal.

Alkalmazható:

Munkapad

Tartalom:

1 hajlítólap (r = 2 mm), 90° 823603 sz. 2 méret, 1 szögütköző, 1 hosszanti ütköző, 1 kezelőkar.

Figyelem:

További hajlító szerszámokat lásd a 823601823604 sz.