{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szélesség | 335 mm | |
Mélység | 200 mm | |
Magasság | 145 mm | |
Maximális munkadarab magasság | 60 mm | |
Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (hidegen) | 60×6 / 13×13 mm | |
Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (melegen) | 60×10 / 20×20 mm | |
Hengeres anyag max. hajlítási teljesítménye (hidegen) ⌀ | 15 mm | |
Súly | 22,4 kg | |
Termék fajtája | Hajlítókészülék |
Cikkszám | 823600 60 | |
EAN / GTIN | 2050001933065 | |
Gyártó száma | HBM.014.000.01 |