Hidraulikus csőhajlító 3/8-1.1/4

Cikkszám: 821150 3/8-1.1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hajlítási rádiusz (cső közepe) 45; 50; 65; 100; 130 mm
    Hajlítószegmensek száma 5
    Csúszkák száma 2
    Hidraulikus csőhajlítók száma 1
    Kerekek száma 3
    Maximális falvastagság 5,5 mm
    Maximális hajlítási szög 90 fok
    Cső névleges mérethez 3/8 – 1.1/4 coll
    Termék fajtája Hajlítókészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 821150 3/8-1.1/4
    EAN / GTIN 95691403834
    Gyártó száma 40383

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus, hidraulikus csőhajlító zárt hidraulika rendszerrel és visszahúzó rugóval a dugattyú jobb ellenőrzése érdekében. Öntöttvas csúszkák és hajlítószegmensek, nagy teljesítményű dugattyúk 450 bar préselő nyomással. Kiváló minőségű dugattyútömítések megakadályozzák a tömítetlenséget és növelik az élettartamot. Csúszkák hajlítási szög kijelzéssel. Csövek biztonságos hajlítása zárt rendszerrel. A speciális karos kivitel megakadályozza a túlterhelést. Szállítás lezárható fadobozban.

    Felhasználás:

    Horganyzott és fekete acélcsövek, valamint gázcsövek (3/8 col − 2 col) hajlításához. Hajlítási szög max. 90°, maximum 5,5 mm falvastagságú csövek (2 colos csövek). Felhasználóbarát kezelés a karmozdulatonkénti hosszú dugattyúlökettel. Univerzálisan használható a gép- és berendezésgyártás területén, vezetékrendszereken végzett munkálatok, lakatos munkálatok stb. során.

    Tartalma:

    1-1 db 821155 sz. hajlító szegmens: 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 méret
    821156 sz. csúszóidom: 2 db
    Hidraulikus csőhajlító: 1 db
    Járókerekek: 3 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz