Hidraulikus csőhajlító 3/8-2

Cikkszám: 821150 3/8-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hajlítási rádiusz (cső közepe) 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Hajlítószegmensek száma 7
Csúszkák száma 2
Hidraulikus csőhajlítók száma 1
Kerekek száma 3
Maximális falvastagság 5,5 mm
Maximális hajlítási szög 90 fok
Cső névleges mérethez 3/8 – 2 coll
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 821150 3/8-2
EAN / GTIN 095691365187
Gyártó száma 36518

Leírás

Kivitel:

Robusztus, hidraulikus csőhajlító zárt hidraulika rendszerrel és visszahúzó rugóval a dugattyú jobb ellenőrzése érdekében. Öntöttvas csúszkák és hajlítószegmensek, nagy teljesítményű dugattyúk 450 bar préselő nyomással. Kiváló minőségű dugattyútömítések megakadályozzák a tömítetlenséget és növelik az élettartamot. Csúszkák hajlítási szög kijelzéssel. Csövek biztonságos hajlítása zárt rendszerrel. A speciális karos kivitel megakadályozza a túlterhelést. Szállítás lezárható fadobozban.

Felhasználás:

Horganyzott és fekete acélcsövek, valamint gázcsövek (3/8 col − 2 col) hajlításához. Hajlítási szög max. 90°, maximum 5,5 mm falvastagságú csövek (2 colos csövek). Felhasználóbarát kezelés a karmozdulatonkénti hosszú dugattyúlökettel. Univerzálisan használható a gép- és berendezésgyártás területén, vezetékrendszereken végzett munkálatok, lakatos munkálatok stb. során.

Tartalma:

1-1 db 821155 sz. hajlító szegmens: 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 méret
821156 sz. csúszóidom: 2 db
Hidraulikus csőhajlító: 1 db
Járókerekek: 3 db