Racsnis szár „Central“ C1.1/4

Cikkszám: 820600 C1.1/4
Kedvezmény
133,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Racsnis szár teljes hossza 740 mm
Termék fajtája Menetmetsző fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 820600 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942047552
Gyártó száma 479092 A

Leírás

Alkalmazható:

820300 / 820310 sz. racsnis menetmetsző fejekhez.

Alkalmazható:

Fejek: R 1/8 − R 1.1/4 M 16×1,5− M 40×1,5 méret