Racsnis szár „Central“ C2

Cikkszám: 820600 C2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Racsnis szár teljes hossza 850 mm
Termék fajtája Menetmetsző fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 820600 C2
EAN / GTIN 4044942047569
Gyártó száma 479093

Leírás

Alkalmazható:

820300 / 820310 sz. racsnis menetmetsző fejekhez.

Alkalmazható:

Fejekhez: R 1.1/2 − R 2 M 50×1,5 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz