Van alternatíva erre a termékre

Menetmetsző fej „Central“ kompletten, lemezkofferrel 3/8-2

Cikkszám: 820300 3/8-2
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN 10226
Csomagolás Acéllemez koffer
Racsnis szárak száma 2
Whithworth csőmenet vágó fej 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 coll
Termék fajtája Menetmetsző fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 820300 3/8-2
EAN / GTIN 4044942047514
Gyártó száma 479016

Leírás

Kivitel:

Gyors metszőfej csere gyorsreteszeléssel a racsnis hajtófejbe történő egyszerű bedugásnak köszönhetően. Vágófejek hosszú csőmegvezetéssel és pontosan beállított vágópofákkal. A kések különösen kopásállóak és cserélhetőek. Átkapcsolható racsni jobbos és balos hajtásra. Megfordított késekkel alkalmas egészen a falig történő menetmetszéshez (rövid, már beszerelt csőcsonkokon). Nem alkalmas rozsdamentes acél csövekhez.

Felhasználás:

Kézre álló és könnyű fej az építkezésre történő szállíthatóság érdekében. A kis fej ⌀ szűk helyeken végzendő munkákat is lehetővé tesz.

Alkalmazható:

Whitworth csőmenethez DIN 2999 szerint kúpos 1:16.

Tartalma:

hozzátartozó metszőfejek, 1-1 db (Whitworth-csőmenethez): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 col
Racsnis kar: 2 db

Figyelem:

A következő alkatrészek külön ajánlatkérésre kaphatóak:
  • Racsni szár 820600 sz.
  • Acéllemez láda 820620 sz.
  • Komplett metszőfej pofákkal 820650 sz., valamint tartalék pofák 820670 sz.

A rendelésnél kérjük a kívánt méretet megadni.