Van alternatíva erre a termékre

Menetmetsző fej „Central“ kompletten, lemezkofferrel 1/2-114

Cikkszám: 820300 1/2-114
Kedvezmény
451,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Norm DIN EN 10226
Csomagolás Acéllemez koffer
Racsnis szárak száma 1
Whithworth csőmenet vágó fej 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 coll
Termék fajtája Menetmetsző fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Gyártó száma 479015

Leírás

Kivitel:

Gyors metszőfej csere gyorsreteszeléssel a racsnis hajtófejbe történő egyszerű bedugásnak köszönhetően. Vágófejek hosszú csőmegvezetéssel és pontosan beállított vágópofákkal. A kések különösen kopásállóak és cserélhetőek. Átkapcsolható racsni jobbos és balos hajtásra. Megfordított késekkel alkalmas egészen a falig történő menetmetszéshez (rövid, már beszerelt csőcsonkokon). Nem alkalmas rozsdamentes acél csövekhez.

Felhasználás:

Kézre álló és könnyű fej az építkezésre történő szállíthatóság érdekében. A kis fej ⌀ szűk helyeken végzendő munkákat is lehetővé tesz.

Alkalmazható:

Whitworth csőmenethez DIN 2999 szerint kúpos 1:16.

Tartalma:

hozzátartozó metszőfejek, 1-1 db (Whitworth-csőmenethez): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 col;
Racsnis kar: 1 db

Figyelem:

A következő alkatrészek külön ajánlatkérésre kaphatóak:
  • Racsni szár 820600 sz.
  • Acéllemez láda 820620 sz.
  • Komplett metszőfej pofákkal 820650 sz., valamint tartalék pofák 820670 sz.

A rendelésnél kérjük a kívánt méretet megadni.