{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágókerék ⌀ | 30 mm | |
Vágókerék szélessége | 6,25 mm | |
Vágókerék furat | 4,85 mm | |
Termék fajtája | Vágókerék |
Cikkszám | 819613 | |
EAN / GTIN | 4045197727022 | |
Gyártó száma | 819613 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Tartalék vágókerék műanyag és kompozit csövekhez
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
7,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
18,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
6,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágókerék furat | 4,85 mm | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm |
Vágókerék szélessége | 6,25 mm | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm |
Vágókerék ⌀ | 30 mm | 51 mm | 25 mm | 26 mm |
Termék fajtája | Vágókerék | Vágókerék | Vágókerék | Vágókerék |