{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágókerék ⌀ | 25 mm | |
Vágókerék szélessége | 11 mm | |
Vágókerék furat | 8 mm | |
Megfelelő csőanyag | Vörösréz; Alumínium; Inox | |
Termék fajtája | Vágókerék |
Cikkszám | 818175 | |
EAN / GTIN | 4045197679215 | |
Gyártó száma | 818175 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Tartalék vágókerék rézhez / alumíniumhoz / Inox-hoz
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
18,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
6,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
7,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Megfelelő csőanyag | Vörösréz; Alumínium; Inox | Műanyag és kompozit csövek | Műanyag és kompozit csövek | |
Vágókerék furat | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Vágókerék szélessége | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
Vágókerék ⌀ | 25 mm | 51 mm | 26 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Vágókerék | Vágókerék | Vágókerék | Vágókerék |