{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágókerék ⌀ | 19 mm | |
Vágókerék szélessége | 3 mm | |
Vágókerék furat | 4,8 mm | |
Külső cső ⌀-höz | 6 mm - 28 mm | |
Vezetőgörgők száma | 2 | |
Vágókerekek száma | 1 | |
Megfelelő csőanyag | Vörösréz; Alumínium; Sárgaréz | |
racsni funkcióval | igen | |
Termék fajtája | Csővágókhoz |
Cikkszám | 819370 | |
EAN / GTIN | 095691325730 | |
Gyártó száma | 32573 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Racsnis csővágó
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható
25,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
512 darabszám azonnal szállítható
14,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
264 darabszám azonnal szállítható
21,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vezetőgörgők száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vágókerekek száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vágókerék furat | 4,8 | 5 | 5 | 5 |
Vágókerék szélessége | 3 | 5 | 5 | 5 |
Vágókerék ⌀ | 19 | 20 | 20 | 20 |
Külső cső ⌀-höz | 6 ;28 | 3 ;35 | 3 ;16 | 3 ;30 |
Termék fajtája | Csővágókhoz | Csővágókhoz | Csővágókhoz | Csővágókhoz |