{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágókerék ⌀ | 20 mm | |
Vágókerék szélessége | 5 mm | |
Vágókerék furat | 5 mm | |
Külső cső ⌀-höz | 3 mm - 30 mm | |
Vezetőgörgők száma | 2 | |
Vágókerekek száma | 1 | |
Termék fajtája | Csővágókhoz |
Cikkszám | 819350 | |
EAN / GTIN | 4045197379962 | |
Gyártó száma | 819350 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kis méretű csővágó
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
21,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
399 darabszám azonnal szállítható
25,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
682 darabszám azonnal szállítható
14,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágókerék furat | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vágókerék szélessége | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vágókerék ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Külső cső ⌀-höz | 3 mm - 30 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 16 mm |
Termék fajtája | Csővágókhoz | Csővágókhoz | Csővágókhoz |