Tartalék vágókerék, Típus: 1

Cikkszám: 818605 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágókerék ⌀ 19 mm
Vágókerék szélessége 5 mm
Vágókerék furat 5 mm
Tartalom (db) 1
Megfelelő csőanyag Alumínium; Vörösréz; Acél
Termék fajtája Vágókerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 818605 1
EAN / GTIN 4018754329854
Gyártó száma 69131002

Leírás

Felhasználás:

Alumínium, vörösréz és vékony acélcsövek vágásához.

Alkalmazható:

818505 sz. kompakt csővágóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Tartalék vágókerék, Típus: 1

Tartalék vágókerék, Típus: 1

érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
7,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
955 darabszám azonnal szállítható
8,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
769 darabszám azonnal szállítható
2,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágókerék furat 5 mm 4,85 mm 5 mm
Vágókerék szélessége 5 mm 6,2 mm 5 mm
Vágókerék ⌀ 19 mm 19 mm 20 mm
Termék fajtája Vágókerék Vágókerék Vágókerék

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz