Csővágó kompakt 35 mm

Cikkszám: 818505 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágókerék ⌀ 19 mm
    Vágókerék szélessége 5 mm
    Vágókerék furat 5 mm
    Külső cső ⌀-höz 3 mm - 35 mm
    Vezetőgörgők száma 4
    Vágókerekek száma 1
    Megfelelő csőanyag Alumínium; Vörösréz; Acél
    racsni funkcióval nem
    Termék fajtája Csővágókhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 818505 35
    EAN / GTIN 4018754329380
    Gyártó száma 60031000

    Leírás

    Kivitel:

    Magnézium présöntött test a forgatógombban egy tartalék kerékkel. Présöntött cink forgatógomb. A vágókerék cseréje szerszám nélkül történik. A vágás során a cső optimális megtartásához 4 vezetőgörgővel rendelkezik.

    Felhasználás:

    Alumínium, vörösréz és vékonyfalú acélcsövek vágásához.

    Alkatrész:

    Hozzávaló tartalék vágókereket lásd a 818605 sz. 1 méretnél.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz