Multifunkciós kamera RC2 30 m

Cikkszám: 814878 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat RC2
Kijelzés LCD
Szonda ⌀ 13 mm
Szondahossz 30 000 mm
Képi nyílásszög 64 fok
Energiaellátás Akkus; Elemes
Kijelző mérete 3,5 coll
Kamera felbontás 640×480 px
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814878 30
EAN / GTIN 9120045475562
Gyártó száma 10140

Leírás

Kivitel:

Multifunkciós kamera nehezen hozzáférhető helyeken végzett vizuális ellenőrzéshez. Kompatibilis minden RTG ⌀ 6 mm RUNPOTEC termékkel, mint a PowerRex (814868 sz.), Runposticks (814877 sz.), Runpo1 (814865 sz.) és üvegszálas szál (814882 sz.).
  • 3,5 colos TFT LCD színes kijelző; fókusz távolság 30 mm – 80 mm.
  • Kamerafej 345000 pixellel (640×480); képszög 64°.
  • 6× LED a kamerafejbe integrálva.
  • IP 67 védettségi osztály (kamerafej és kábel).
  • 230V vagy akkus üzem.

Felhasználás:

Ideális üres csövekhez (14 mm belső ⌀-től), függesztett mennyezetekhez, árkokhoz és padló alatti csatornákhoz, karbantartáshoz és berendezések ellenőrzéséhez.

Tartalom:

1 Runpocam RC2 kábellel (30 m) beleértve a tekercset a rendszerkofferben, 1-1 db 2-es USB töltőcsatlakozó 230 V és 12 V (szgk), 1 USB kábel 3 m, 1 LED-AKKU nagyteljesítményű lámpa 320 Lumen töltőkábellel, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpog vezeték első menettel, 1 csúszófej, 1 mágneses megfogó készlet, 1 toldó menet SET RTG ⌀ 6 mm, 1 megfogó kampó, 1 hajlékony toldó 12 cm, 1 menetes toldó RC2.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok