Perlon behúzószál Runpo 1, Szálhossz: 10m

Cikkszám: 814865 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szálhossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szalaghossz 10 m
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése 1,7 kN
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814865 10
EAN / GTIN 9120045472080
Gyártó száma 30028

Leírás

Kivitel:

4 mm vastag műanyag behúzószál, különösen hajlékony, nagyon kopásálló és elektromosan nem vezető. Az anyag nem törik meg, alaktartó és nagyon jól csúszik.
Perlon szál. Egyik vége rugalmas vezetőcsúccsal (Runpog vezető) és vonószemmel sajtolva; másik végére vonószem csavarozva.