Nylon behúzószál 10 m

Cikkszám: 814862 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szálhossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szalaghossz 10 m
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése 1,1 kN
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814862 10
EAN / GTIN 9120045472530
Gyártó száma 13115 M6

Leírás

Kivitel:

4 mm vastag műanyag behúzószál, különösen hajlékony, nagyon kopásálló és elektromosan nem vezető. Az anyag nem törik meg, alaktartó és nagyon jól csúszik.
Nylon szál. Egyik vége spiráltengellyel és vonószemmel sajtolva, másik vége vonószemmel sajtolva.