Nylon behúzószál 15 m

Cikkszám: 814862 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szálhossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szalaghossz 15 m
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése 1,1 kN
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814862 15
EAN / GTIN 9120045472547
Gyártó száma 20062

Leírás

Kivitel:

4 mm vastag műanyag behúzószál, különösen hajlékony, nagyon kopásálló és elektromosan nem vezető. Az anyag nem törik meg, alaktartó és nagyon jól csúszik.
Nylon szál. Egyik vége spiráltengellyel és vonószemmel sajtolva, másik vége vonószemmel sajtolva.