{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 450 mm | |
Szabvány | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Maximális kulcsnyílás | 63 mm | |
Teljes hossz | 18 coll | |
Pofaállás | 22,5 fok | |
Felület | krómozott | |
szikramentes | nem | |
Skálázás | igen | |
Markolat köpeny | nem | |
Termék fajtája | Svédcsavarkulcs |
Cikkszám | 813920 450 | |
EAN / GTIN | 3662424092237 | |
Gyártó száma | 101.18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Svédcsavarkulcs gyorsállítással, Teljes hossz: 450mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
217,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható
87,72 €
68,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
322 darabszám azonnal szállítható
75,07 €
55,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 18 coll | 18 coll | 18 coll |
Markolat köpeny | nem | igen | nem |
Pofaállás | 22,5 fok | 22 fok | 22 fok |
Maximális kulcsnyílás | 63 mm | 55 mm | 55 mm |
Skálázás | igen | igen | igen |
Termék fajtája | Svédcsavarkulcs | Svédcsavarkulcs | Svédcsavarkulcs |